NVENT HOFFMAN - Filtro salida EFAP para intemperie EFAP500-700R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Anchura - 291 mm

  • Altura - 291 mm

  • Marco del filtro - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EFAP500-700R5

Ref.Sonepar

297973

EAN

8713574132603

Material:

Otros

Anchura:

291 mm

Altura:

291 mm

Marco del filtro:

Plástico

Filtro de salida para exterior. Versión para intemperie del filtro EFA. Fácil instalación con sistema de fijación rápida. No se precisan tornillos. IP 55. Rejilla con filtro para ventilación natural o como salida en combinación con el ventilador rejilla con filtro EFP. Las rejillas con filtro de Eldon ahorran tiempo de montaje al poder instalarse mediante presión sin necesidad de tornillos, La tapa frontal se abre con facilidad para el recambio del filtro. El nuevo filtro consigue una mayor duración y una menor caída de presión debido a su construcción especial. Material: Cubierta frontal hecha en un molde con termoplástico inyectado, autoextinguible,UL94V0, resistente a los rayos UV. Rango de temperatura:-40ºC a +55ºC. Protección: IP 55, tipo 12. Acabado: RAL 7035 Certificaciones: CE, EAC, UL. Una rejilla con filtro.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN