NVENT HOFFMAN - Higrostato ETF200 5A 230V mecánico - ETF200

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Rango de ajuste de temperatura - 0...60 °C

  • Método de montaje - Montaje con abrazadera

  • Tipo de función de conmutación - Contacto de intercambio (NA/NC)

  • Con indicación digital - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ETF200

Ref.Sonepar

178033

EAN

8713574111790

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Rango de ajuste de temperatura:

0...60 °C

Método de montaje:

Montaje con abrazadera

Tipo de función de conmutación:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Con indicación digital:

no

Higrómetro fijo 65 %

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN