NVENT HOFFMAN - Higrostato ETF2000 5A 250V mecánico - ETF2000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 5 A
Rango de ajuste de temperatura - 0...60 °C
Método de montaje - Montaje con abrazadera
Tipo de función de conmutación - Contacto de intercambio (NA/NC)
Con indicación digital - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ETF2000
Ref.Sonepar
171313
EAN
8713574040052
Entrada de intensidad nominal:
5 A
Rango de ajuste de temperatura:
0...60 °C
Método de montaje:
Montaje con abrazadera
Tipo de función de conmutación:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Con indicación digital:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


