NVENT HOFFMAN - Juego abrazaderas montaje 1200 (4u) - VBK1200

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego abrazaderas montaje 1200 (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Esquina de montaje

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VBK1200

Ref.Sonepar

108744

EAN

8713574092945

Modelo:

Esquina de montaje

Material:

Acero

Kit de barra divisora, 1200. Permite el montaje de divisores verticales VB en armarios de 1200, 1400 o 1600 mm de ancho y para el montaje de divisores en profundidad VBD en armarios de 1200 mm de ancho. Necesario para el montaje de divisores verticales VB y en profundidad VBD en armarios de 1200 mm o 1600 mm de ancho. No interfiere con las tapas inferiores. Material: Acero cincado de 3 mm. 4 unidades incluyendo accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN