NVENT HOFFMAN - Juego barras alto esfuerzo 1200 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1200 mm
Altura - 2.5 mm
Profundidad - 1200 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CBU1200
Ref.Sonepar
374969
EAN
8713574107724
Anchura:
1200 mm
Altura:
2.5 mm
Profundidad:
1200 mm
Material:
Metal
Barras de alto refuerzo, 1200, galvanizado, 25 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


