NVENT HOFFMAN - Juego barras alto esfuerzo 800 (2u) - CBU800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 2.5 mm
Profundidad - 800 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CBU800
Ref.Sonepar
374970
EAN
8713574107779
Anchura:
800 mm
Altura:
2.5 mm
Profundidad:
800 mm
Material:
Metal
Barras de alto refuerzo, 800. Barra de alto esfuerzo para montaje de componentes pesados tales como transformadores. Barra de alto esfuerzo para montaje de componentes pesados, por ejemplo, transformadores. Suministrada con pasadores deslizantes en T y equipada con taladros rasgados para montarse en cualquier posición, tanto en ancho como en fondo del armario. Material: Acero cincado de 2,5 mm. 1 par con accesorios de montaje y 4 pasadores deslizantes en T.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


