NVENT HOFFMAN - Juego barras divisoras 400 (2u) - VBD400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sistémico
Material - Acero
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Longitud - 400 mm
Montaje sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VBD400
Ref.Sonepar
609127
EAN
8713574092907
Modelo:
Sistémico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Longitud:
400 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Barra de separación de profundidad 400. Colocado en la parte superior e inferior de estructuras de armarios de 1200 mm o 1600mm de ancho permite construir secciones de 600 mm o 800mm de ancho. Esto permite el montaje de accesorios tales como CAB(P), CBU, CLPK, CLPF etc en cualquier lado del armario. Se instala en la parte central de un armario con anchura de 1200 mm o 1600 mm (superior e inferior), para proporcionar características de montaje estándar en dos secciones de 600 mm o 800 mm de ancho. Una vez dividido el armario se pueden montar accesorios tales como CAB(P), CBU, CLPK, CLPF etc en cualquier lado del armario. Los accesorios son ajustables en profundidad en pasos de 25 mm. Material: Acero cincado de 2 mm. 1 par sin material de montaje. Instrucciones de montaje: Añada soportes de fijación VBK para el montaje. Añada divisores verticales VB para una separación completa.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


