NVENT HOFFMAN - Juego barras divisoras 600 (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego barras divisoras 600 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sistémico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Longitud - 600 mm

  • Montaje sin pasos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VBD600

Ref.Sonepar

108743

EAN

8713574092921

Modelo:

Sistémico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Longitud:

600 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Barra div. de profund., 600

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN