NVENT HOFFMAN - Juego barras inferiores fijación cables 400x310 (2u) - CABP400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CABP400
Ref.Sonepar
714525
EAN
8713574065970
Anchura:
400 mm
Material:
Metal
Barra fijación de cables, 400. Optimiza el espacio interior ya que se monta suspendida bajo las tapas inferiores. Ideal para usar en armarios sujetos a EMC y mantener las interferencias en el exterior. Los cables apantallados pueden ponerse a tierra directamente con las grapas de cable CAC. Suspendida bajo la tapa inferior, así maximiza el uso del espacio interior del armario. Permite fijar los cables de acometida utilizando las abrazaderas CAC. Totalmente ajustable en profundidad. Cuando el cable de puesta a tierra EMC se conecta al soporte de la barra el efecto Faraday se mantendrá intacto en el apantallamiento EMI. Material: Acero cincado de 2 mm. 2 barras con accesorios de montaje, 4 barras para armarios de 1200 mm de ancho. Instrucciones de montaje: Elija grapas CAC según el diámetro de los cables.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


