NVENT HOFFMAN - Juego barras montaje vertical 2000 (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sistémico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Longitud - 2000 mm

  • Montaje sin pasos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HP2000

Ref.Sonepar

296575

EAN

8713574067752

Modelo:

Sistémico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Longitud:

2000 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Juego 2 barras de montaje vertical para armarios de 2000mm. Perfiles verticales con taladros a 25mm para soportar perfiles DIN y las placas telequick adecuadas. Ajustable en profundidad en pasos de 25mm. Acero cincado de 2mm. Para un montaje fácil de las placas telequick y perfiles DIN en la altura total del armario. Ajustable en profundidad.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN