NVENT HOFFMAN - Juego barras portadoras 800x800 (2u) - CB800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 64 mm
Altura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CB800
Ref.Sonepar
374967
EAN
8713574066038
Anchura:
64 mm
Altura:
20 mm
Barras de soporte, 800. Barra de alto esfuerzo para montaje de componentes pesados, tales como transformadores a situar en el fondo de armarios. Equipada con taladros para ofrecer flexibilidad de montaje. Utilizadas para equipos pesados, tales como transformadores, etc. para fijar en la parte inferior del armario. Material: Acero cincado de 3 mm. 1 par con accesorios de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


