NVENT HOFFMAN - Juego barras superior fijación cables 1000x910 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1000 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CAB1000
Ref.Sonepar
374964
EAN
8713574065901
Anchura:
1000 mm
Material:
Metal
Barra fijación de cables, 1000. Para fijar firmemente los cables al marco en el fondo del armario. Los cables apantallados pueden ponerse a tierra directamente antes de entrar en el armario. Montada por encima de las tapas inferiores. Permite fijar los cables de acometida utilizando las abrazaderas CAC. Totalmente ajustable en profundidad. Cuando los cables de puesta a tierra blindados para EMC están conectados a la barra de soporte, el efecto Faraday se mantendrá para máxima protección EMC. Material: Acero cincado de 2 mm. 2 barras con accesorios de montaje. Instrucciones de montaje: Añada grapas CAC según el diámetro de los cables.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


