NVENT HOFFMAN - Juego bisagras 180 acero inoxidable (2u) - MMHS02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bisagra interior - no
Bisagra exterior - sí
Ángulo de apertura - 180 °
Bisagra ajustable - sí
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MMHS02
Ref.Sonepar
234096
EAN
8713574199415
Bisagra interior:
no
Bisagra exterior:
sí
Ángulo de apertura:
180 °
Bisagra ajustable:
sí
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Bisagra de 180º SS, 2 unidades. Bisagras MMHS fabricadas en acero inoxidable ahora disponibles como estándar en la gama de productos de Eldon. Estas bisagras pueden utilizarse en los armarios de acero inoxidable ASR y ADr. Bisagras en acero inoxidable que permiten una apertura de la puerta de 180º. Requiere mecanizado. Material: Acero inoxidable AISI 316L. Bisagras con accesorios de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


