NVENT HOFFMAN - Juego bisagras 180 acero inoxidable (3u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - no

  • Bisagra exterior -

  • Ángulo de apertura - 180 °

  • Bisagra ajustable -

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MMHS03

Ref.Sonepar

234095

EAN

8713574199422

Bisagra interior:

no

Bisagra exterior:

Ángulo de apertura:

180 °

Bisagra ajustable:

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Bisagra de 180º SS, 3 unidades. Bisagras MMHS fabricadas en acero inoxidable ahora disponibles como estándar en la gama de productos de Eldon. Estas bisagras pueden utilizarse en los armarios de acero inoxidable ASR y ADr. Bisagras en acero inoxidable que permiten una apertura de la puerta de 180º. Requiere mecanizado. Material: Acero inoxidable AISI 316L. Bisagras con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN