NVENT HOFFMAN - Juego bisagras MMH para armario mayor 800mm - MMH03
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bisagra interior - no
Bisagra exterior - sí
Ángulo de apertura - 180 °
Bisagra ajustable - sí
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MMH03
Ref.Sonepar
497852
EAN
8713574166271
Bisagra interior:
no
Bisagra exterior:
sí
Ángulo de apertura:
180 °
Bisagra ajustable:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Conjunto bisagras MAS/D >H800. Bisagras de puerta que permiten una apertura de 180º. Requiere mecanizado. Material: Zamak. Juego de bisagras con material de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


