NVENT HOFFMAN - Juego bisagras policarbonato OHI (2u) - OHI1E

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - no

  • Bisagra exterior - sí

  • Ángulo de apertura - 180 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OHI1E

Ref.Sonepar

375158

EAN

6418677188565

Bisagra interior:

no

Bisagra exterior:

sí

Ángulo de apertura:

180 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Bisagras, OABP-OPCP . La tapa se puede hacer abisagrada utilizando este accesorio. Requiere mecanizado. Material: Policarbonato. Acabado: Gris claro RAL 7035. Juego de 2 bisagras con material de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN