NVENT HOFFMAN - Juego bisagras STBH (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - no

  • Bisagra exterior -

  • Ángulo de apertura - 180 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STBH02

Ref.Sonepar

375232

EAN

8713574160392

Bisagra interior:

no

Bisagra exterior:

Ángulo de apertura:

180 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Kit de bisagras STB . La tapa se puede hacer abisagrada utilizando este accesorio. Requiere mecanizado. Material: Acero cincado. Juego de 2 bisagras con material de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN