NVENT HOFFMAN - Juego cáncamos M12 (4u) - LE9304

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego cáncamos M12 (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Anillo de transporte

  • Material - Metal

  • Color - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LE9304

Ref.Sonepar

234618

EAN

8713574201965

Modelo:

Anillo de transporte

Material:

Metal

Color:

Acero inox

Cáncamos de elevación. Rosca M-12. Se monta directamente en las esquinas de los armarios. Cumple con los requerimientos para levantamiento de la norma DIN 580. Carga máxima: 3400N por cáncamo levantado con ángulo máximo de 45º. Sigan las instrucciones de levantamiento de Eldon. 4 piezas.