NVENT HOFFMAN - Juego de barras divisora vertical VB para armario 1600 (2u) - VB1600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sistémico
Material - Acero
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Longitud - 600 mm
Montaje sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VB1600
Ref.Sonepar
609125
EAN
8713574068698
Modelo:
Sistémico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Longitud:
600 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Barra divisora vertical, 1600. Se fija en el centro de armarios de 1200 ó 1600 mm de ancho para tener todas las posibilidades de montaje de un armario de 600 u 800 mm. Esto permite la fijación por separado de equipos, tales como marcos giratorios, sistemas de perfiles, en ambos lados del armario. Montado en el centro de armarios de 1200 mm o 1600 mm (frontal y posterior) para facilitar la división en dos secciones verticales de 600 mm o 800 mm de ancho. Esto permite montar accesorios tales como marcos giratorios o el sistema de perfiles en cada sección del armario. Material: Acero cincado de 2 mm. 1 par sin accesorios de montaje. Instrucciones de montaje: Necesita VBK para el montaje. Para una completa división añadir VBD.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


