NVENT HOFFMAN - Juego de barras divisora vertical VB para armario 1800 (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego de barras divisora vertical VB para armario 1800 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sistémico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Longitud - 1800 mm

  • Montaje sin pasos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VB1800

Ref.Sonepar

497880

EAN

8713574068704

Modelo:

Sistémico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Longitud:

1800 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Barra divisora vertical, 1800

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN