NVENT HOFFMAN - Juego de bridas para cables de 22-26mm galvanizado para uso con CAB/CABP (25u) - CAC2226

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego de bridas para cables de 22-26mm galvanizado para uso con CAB/CABP (25u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de diám. de mandril - 22...26 mm

  • Material de la abrazadera - Acero

  • Abrazadera de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Material del tornillo - Acero

  • Tornillo de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CAC2226

Ref.Sonepar

621629

EAN

8713574074033

Intervalo de diám. de mandril:

22...26 mm

Material de la abrazadera:

Acero

Abrazadera de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Material del tornillo:

Acero

Tornillo de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Método de montaje:

Carril de perfil

Libre de halógenos:

sí

Brida para cables de 22-26 mm. Para asegurar los cables en las barras de soporte CAB y CABP. Mantiene los cables en posición y soporta su peso. La grapa se puede usar para dar tierra a cables apantallados directamente en el marco. Para asegurar los cables entrantes en las barras de soporte CAB y CABP. Mantiene los cables en posición y soporta su peso. Material: Acero cincado con cubierta de plástico. 25 grapas. Instrucciones de montaje: Añadir CAB/CABP para montar las grapas para cables CAC.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN