NVENT HOFFMAN - Juego dispositivos para ventilador PVD (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PVD02
Ref.Sonepar
230448
EAN
8713574091443
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Tapón a presión, IP55. Cápsula de compensación de presión. Para igualar la presión de aire con la del exterior y mantener libre de humedad. Controla el cambio de presión. En los armarios expuestos a cambios extremos de temperatura se pueden producir variaciones en la presión por lo que hay riesgo de que entre suciedad y humedad en el armario. Montado con una rosca PG29 con tuerca, torque recomendado de 5 Nm. Se recomienda instalar dos dispositivos en lados opuestos hacia la parte superior del armario para una optima compensación de presión. Junta de sellado NBR. Impermeable y resistente a la radiación UV según UL746(f1). Interfaz de 1,5 cm² aprox. Material: Plástico según UL94 V-0. Junta de sellado NBR. Temperatura de funcionamiento:-45ºC a + 70ºC. Requiere mecanizado: Taladro redondo de 37 mm de diámetro. Protección: IP 55. Acabado: Gris claro. 2 piezas.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


