NVENT HOFFMAN - Juego divisores horizontales 600 (4u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego divisores horizontales 600 (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril de perfil

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CDH600

Ref.Sonepar

292882

EAN

8713574066106

Modelo:

Carril de perfil

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

600 mm

Anchura:

600 mm

Material:

Metal

Color:

Otros

Divisor horizontal C, 600, para puertas o paneles parciales

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN