NVENT HOFFMAN - Juego guías para placa de montaje 210 (2u) - AMG210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de profundidad
Anchura del edificio para armario integrado - 210 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 65 mm
Anchura - 210 mm
Profundidad - 210 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AMG210
Ref.Sonepar
609835
EAN
8713574072190
Modelo:
Soporte de profundidad
Anchura del edificio para armario integrado:
210 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
65 mm
Anchura:
210 mm
Profundidad:
210 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


