NVENT HOFFMAN - Juego paneles laterales 1400x600 chapa de acero RAL7035 (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 1400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

121 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SPM1406R5

Ref.Sonepar

375216

EAN

8713574127449

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Anchura:

600 mm

Altura:

1400 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

no

Paneles laterales, 1400x600. Paneles laterales de fácil montaje para la versión de armarios autoportantes combinables. Con una junta de poliuretano inyectada en una pieza proporciona un grado de protección IP 56. Fácil montaje por un solo operario. Sellado con junta de poliuretano extrudida y fijado con 8 tornillos. Puede reemplazarse por la puerta lateral DS. Material: Chapa de acero de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Protección: IP 56 , tipo 4, 12, 13. 2 paneles con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN