NVENT HOFFMAN - Juego paneles laterales 1800x800 chapa de acero RAL7035 (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego paneles laterales 1800x800 chapa de acero RAL7035 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral -

  • Apto como panel trasero - no

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 1800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

199 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SPM1808R5

Ref.Sonepar

375218

EAN

8713574127531

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

Apto como panel trasero:

no

Anchura:

800 mm

Altura:

1800 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

no

Paneles laterales, 1800x800. Paneles laterales de fácil montaje para la versión de armarios Multi-Flex combinables. Protección IP56 gracias a su junta de estanqueidad de poliuretano extrudida. Fácil montaje con una sola persona. Sellado con junta de poliuretano extruida en una pieza y fijado con 8 tornillos. Puede reemplazarse por la puerta lateral DS. Material: Chapa de acero de 1,35 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Protección: IP 56/NEMA 4, 12, 13. 2 paneles con material de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN