NVENT HOFFMAN - Juego paneles laterales 200x600 chapa de acero RAL7035 (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego paneles laterales 200x600 chapa de acero RAL7035 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

75 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MCUP206R5

Ref.Sonepar

375107

EAN

8713574126183

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Anchura:

600 mm

Altura:

200 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

no

Paneles laterales, 200x600. Paneles para cubrir los laterales del MCU. Para cubrir los laterales del marco superior para embarrado. Fijado con 4 tornillos. Material: Chapa de acero de 1,35 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. 2 paneles con material de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN