NVENT HOFFMAN - Juego paneles laterales SPMS 2000x600 acero inoxidable (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral -

  • Apto como panel trasero - no

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 2000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

199 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SPMS2006

Ref.Sonepar

153801

EAN

8713574192157

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

Apto como panel trasero:

no

Anchura:

600 mm

Altura:

2000 mm

Material:

Acero inoxidable

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Acero inox

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

no

Paneles laterales, 2000x600. Fácil montaje para un solo operario. Sellado con junta de poliuretano extrusionada y montada con 8 tornillos. Material: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L en 1,5 mm. Acabado: Acero inoxidable acabado a 240 (media 0,5 micras). Incluye material de montaje. Protección: IP 56 , tipo 4, 12, 13. 2 paneles con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN