NVENT HOFFMAN - Juego paneles laterales zócalo poliestireno 100x400 chapa de acero RAL7022 (2u) - PST1040

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Juego lateral de base

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

52 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PST1040

Ref.Sonepar

193521

EAN

8713574103436

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Juego lateral de base

Material:

Acero

Color:

Gris

Anchura del edificio para armario integrado:

400 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

400 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

400 mm

Laterales zócalo, 100x400. Para Cerradura los laterales de un zócalo PF. Con doble recorrido para una mayor estabilidad. Montados directamente en las esquinas. Material: Chapa de acero de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, RAL 7022. 2 paneles laterales, el material de montaje se incluye en el paquete del PF.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN