NVENT HOFFMAN - Juego paneles superior / inferior 100+70x400 chapa de acero RAL7035 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 400 mm
Altura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
43 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DPC0714R5
Ref.Sonepar
292878
EAN
8713574122666
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
400 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
400 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


