NVENT HOFFMAN - Juego pasamuros bloqueo CAG M25 (50u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego pasamuros bloqueo CAG M25 (50u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 7...13 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CAG25

Ref.Sonepar

775336

EAN

8713574187290

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

7...13 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Resistente a los impactos:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Protección de radio de curva:

no

Con contratuerca:

no

Modelo:

Recto

Área de multisellado:

no

Acoplamiento de cable plano:

no

Disminución de tensión:

Tipo de sellado:

Diafragma

Casquillo de tornillo separable:

no

Temperatura de trabajo:

-20...125 °C

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Juego pasamuros bloqueo CAG M25 (50 unidades). Pasacables con anclaje M25. Pasamuros de dos piezas con membrana de sellado y anclaje de cables. Su montaje no requiere herramientas, es autoajustable al espesor de la pared y fijación tipo Click. Debido a su diseño compacto solo sobresale 5,7 mm. Su membrana a presión proporciona un sellado permanente hasta el paso del cable o tubo. Disponible para taladros en materiales de 0,7 a 3 mm de espesor. TPE y poliamida 66, libre de halógenos. -20°C a +125°C. RAL 7035. IP 67,65, Impermeable. 50 piezas.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN