NVENT HOFFMAN - Juego pasamuros CPG M25x1,5 (50u) - CPG25

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego pasamuros CPG M25x1,5 (50u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 13...18 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CPG25

Ref.Sonepar

374996

EAN

8713574187153

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

13...18 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Grado de protección (IP):

IP68

Resistente a los impactos:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Protección de radio de curva:

no

Con contratuerca:

no

Modelo:

Recto

Área de multisellado:

no

Acoplamiento de cable plano:

no

Disminución de tensión:

sí

Tipo de sellado:

Anillo sellador

Casquillo de tornillo separable:

no

Temperatura de trabajo:

-25...100 °C

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Pasacables plástico M25, 50 u.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN