NVENT HOFFMAN - Juego perfiles de 19" 1100 22U galvanizado (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Longitud - 1100 mm
Montaje sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CIP22
Ref.Sonepar
374980
EAN
8713574066250
Modelo:
482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Longitud:
1100 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


