NVENT HOFFMAN - Juego perfiles de 19" 2000 42U galvanizado (2u) - CIP42
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Longitud - 2000 mm
Montaje sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CIP42
Ref.Sonepar
374982
EAN
8713574066298
Modelo:
482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Longitud:
2000 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Perfiles de 19", 2000. Perfil de montaje de altura completa para instalar productos de datos y telecomunicaciones en armarios MC. Es de fácil instalación y es ajustable en profundidad. Perfil de montaje de altura completa para obtener un sistema de montaje en 482,6 mm (19") en todos los lados. Totalmente ajustable en profundidad. Material: Acero cincado de 2 mm. 1 par. Instrucciones de montaje: Para ser utilizado con perfiles CIB y CID.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


