NVENT HOFFMAN - Juego perfiles de montaje 1000 (4u) - CLPF1000

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego perfiles de montaje 1000 (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sistémico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Longitud - 1000 mm

  • Montaje sin pasos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CLPF1000

Ref.Sonepar

374984

EAN

8713574086692

Modelo:

Sistémico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Longitud:

1000 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Perfil fijación rápida, 1000, galvanizado