NVENT HOFFMAN - Juego perfiles de montaje 1200 (4u) - CLPF1200

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sistémico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Longitud - 1200 mm

  • Montaje sin pasos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CLPF1200

Ref.Sonepar

231235

EAN

8713574086708

Modelo:

Sistémico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Longitud:

1200 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Perfil fijación rápida, 1200, galvanizado

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN