NVENT HOFFMAN - Juego perfiles de montaje 500 (4u) - CLPF500

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sistémico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Longitud - 500 mm

  • Montaje sin pasos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CLPF500

Ref.Sonepar

374985

EAN

8713574086760

Modelo:

Sistémico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Longitud:

500 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Perfil de montaje, 500. Para crear casi cualquier opción de montaje dentro de los armarios autoportantes Eldon. Puede combinarse con CLPK. Proporciona patrones de taladros a 25 mm en altura, anchura y en profundidad. Los perfiles del sistema CLPF tienen 40 mm de ancho y 25 mm de alto, pueden montarse en todas las direcciones en el marco del armario. Pueden usarse también en combinación con los perfiles CLPK y VB. Girando el perfil, puede usarse como el perfil CP 20/40 estándar en combinación con la tuerca deslizante GLM 40/6 para ajuste en continuo de la posición. Los perfiles, una vez montados dentro de la estructura quedan enrasados con los del armario. Poseen dos filas de taladros para fijación para tuercas enjauladas o tornillos autorroscantes. Para perfiles de 90 mm de ancho se puede montar 2 perfiles juntos. Material: Acero cincado. 4 perfiles incluyendo accesorios de fijación.