NVENT HOFFMAN - Juego perfiles fijación rápida 600 (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sistémico
Material - Acero
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Longitud - 600 mm
Montaje sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLPK600
Ref.Sonepar
174193
EAN
8713574107861
Modelo:
Sistémico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Longitud:
600 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
75 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


