NVENT HOFFMAN - Juego perfiles fijación rápida 800 (4u) - CLPK800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sistémico
Material - Acero
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Longitud - 800 mm
Montaje sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLPK800
Ref.Sonepar
374987
EAN
8713574107878
Modelo:
Sistémico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Longitud:
800 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
75 mm
Perfil fijación rápida, 800. Nuevo perfil de fijación rápida con funcionalidad añadida con dos orientaciones del patrón de taladros. Cuando es usado con el perfil CLPF permite ilimitadas opciones de montaje. Perfil universal para montaje tanto en anchura como en profundidad sobre patrón de taladros DIN de 25 mm del marco del armario o en combinación con los perfiles CLPF y VB. El perfil, de 75 mm de ancho, está equipado con tres filas de taladros de los cuales uno está girado 90°. Esto posibilita el montaje de los perfiles CLPF en dos posiciones. El perfil CLPK puede ser asegurado utilizando los tornillos autorroscantes. Material: Acero cincado de 1,5 mm. 4 perfiles.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


