NVENT HOFFMAN - Juego perfiles montaje lateral 400 (2u) - CMB402

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego perfiles montaje lateral 400 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sistémico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Longitud - 400 mm

  • Montaje sin pasos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CMB402

Ref.Sonepar

374988

EAN

8713574107908

Modelo:

Sistémico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Longitud:

400 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Barra de montaje lateral, 400, galvanizado, para guiar cables

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN