NVENT HOFFMAN - Juego perfiles montaje lateral 500 (2u) - CMB502
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sistémico
Material - Acero
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Longitud - 500 mm
Montaje sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CMB502
Ref.Sonepar
214225
EAN
8713574107915
Modelo:
Sistémico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Longitud:
500 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Barra de montaje lateral, 500. Para guiado de cables, canaletas, etc. en profundidad o ancho del armario. Puede usarse también para la instalación de equipos pequeños. Para fijación de cables, canaletas, etc. en el lateral o ancho del armario. Material: Acero cincado de 2 mm. 20 perfiles con accesorios de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


