NVENT HOFFMAN - Juego perfiles montaje lateral 800 (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego perfiles montaje lateral 800 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sistémico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Longitud - 800 mm

  • Montaje sin pasos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CMB802

Ref.Sonepar

374989

EAN

8713574107939

Modelo:

Sistémico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Longitud:

800 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Barra de montaje lateral, 800. Para guiado de cables, canaletas, etc. en el profundo o ancho del armario. Puede usarse también para la instalación de equipos pequeños. Para fijación de cables, canaletas, etc. en el lateral o ancho del armario. Material: Acero cincado de 2 mm. 20 perfiles con material de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN