NVENT HOFFMAN - Juego perfiles PCP 600 para zócalo combinado (2u) - PCP06
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PCP06
Ref.Sonepar
375177
EAN
8713574172807
Anchura:
600 mm
Color:
Gris
Base para combinar, 600. Actúa como un estabilizador cuando hay que pasar cableado entre armarios combinados. Con los PCP, los zócalos pueden combinarse y fijados al suelo antes de montar los armarios sobre ellos. Los PCP pueden utilizarse cuando los cables tienen que pasar por debajo del armario. En zócalos de 200mm de alto, los PCP pueden montarse en tres alturas, superior, intermedia o inferior. El sistema de taladros a 25mm para tuercas enjauladas y tornillos M5x10, permite montar accesorios. Material: Chapa de acero de 2 mm. Acabado: RAL 7022 texturado. 2 perfiles. Incluye accesorios de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


