NVENT HOFFMAN - Juego perfiles PCP 800 para zócalo combinado (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego perfiles PCP 800 para zócalo combinado (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PCP08

Ref.Sonepar

863631

EAN

8713574172814

Base para combinar, 800. Actúa como un estabilizador cuando hay que pasar cableado entre armarios combinados. Con los PCP, los zócalos pueden combinarse y fijados al suelo antes de montar los armarios sobre ellos. Los PCP pueden utilizarse cuando los cables tienen que pasar por debajo del armario. En zócalos de 200mm de alto, los PCP pueden montarse en tres alturas, superior, intermedia o inferior. El sistema de taladros a 25mm para tuercas enjauladas y tornillos M5x10, permite montar accesorios. Material: Chapa de acero de 2 mm. Acabado: RAL 7022 texturado. 2 perfiles. Incluye accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN