NVENT HOFFMAN - Juego perfiles verticales 1000 galvanizado 2mm (Paquete 2u) - AVB1000

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego perfiles verticales 1000 galvanizado 2mm (Paquete 2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AVB1000

Ref.Sonepar

922576

EAN

8713574086616

Perfil vertical, 1000. Para opciones de montaje extra en el frente del armario, por ejemplo para marcos giratorios. Para el montaje de marcos giratorios en altura total o parcial. El SFBP se monta directamente al AVB. Equipado con patrón de taladros a 25 mm. Para otras aplicaciones se pueden utilizar las tuercas enjauladas CNM. Montado en los taladros del marco del armario (En armarios de acero inoxidable requiere mecanizado). Material: Acero galvanizado de 2 mm. 1 par de perfiles con material de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN