NVENT HOFFMAN - Juego perfiles verticales 19" 600 2mm galvanizado (Paquete 2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Longitud - 600 mm

  • Montaje sin pasos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AVP0600

Ref.Sonepar

374956

EAN

8713574080799

Modelo:

482,6 mm (19 pulgadas)

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Longitud:

600 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Perfiles de 19", 600, galvanizado, paquete de 2 unidades, 2 mm

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN