NVENT HOFFMAN - Juego perfiles verticales 19" 800 2mm galvanizado (Paquete 2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego perfiles verticales 19" 800 2mm galvanizado (Paquete 2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AVP0800

Ref.Sonepar

922753

EAN

8713574080966

Perfiles de 19", 800. 19" con alta protección IP. Para armarios de 600 mm de ancho. Para ajustar en profundidad requiere el accesorio AMG. Profundidad útil entre los perfiles 19" y la puerta exterior 56 mm. Fijados a los taladros de las bisagras en el marco frontal del armario (en armarios de acero inoxidable requiere mecanizado). Material: Chapa de acero galvanizado 2 mm. 1 par de perfiles con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN