NVENT HOFFMAN - Juego perfiles verticales armarios 1800x600 acero galvanizado (2u) - MSFP1800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MSFP1800
Ref.Sonepar
375134
EAN
8713574180956
Longitud:
1800 mm
Perfiles vertical sistema fijo, 1800. Perfiles verticales para construir sistemas fijos. Se pueden montar con o sin paneles laterales MSPS. Estos perfiles permiten montar interruptores MCCB en placas de montaje MSMP o carriles DIN para MCB u otros componentes modulares con el accesorio MSADP fijo o MSMPA01 ajustable. El embarrado se apoya en la parte posterior de los compartimentos, MSFH, montado directamente en el perfil. Material: Acero galvanizado de 1,55 mm. Suministro: 2 piezas con material de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


