NVENT HOFFMAN - Juego perfiles verticales armarios 2000x600 acero galvanizado (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MSFP2000
Ref.Sonepar
292861
EAN
8713574180963
Longitud:
2000 mm
Perfiles vertical sistema fijo, 2000. Perfiles verticales para construir sistemas fijos. Se pueden montar con o sin paneles laterales MSPS. Estos perfiles permiten montar interruptores MCCB en placas de montaje MSMP o carriles DIN para MCB u otros componentes modulares con el accesorio MSADP fijo o MSMPA01 ajustable. El embarrado se apoya en la parte posterior de los compartimentos, MSFH, montado directamente en el perfil. Material: Acero galvanizado de 1,55 mm. Suministro: 2 piezas con material de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


