NVENT HOFFMAN - Juego pies niveladores LF (4u) - LF430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LF430
Ref.Sonepar
424089
EAN
8713574067806
Material:
Acero
Anchura:
30 mm
Pie nivelador M12. Permite la nivelación del armario en superficies irregulares. Pies ajustables que permiten nivelar el armario instalado sobre un suelo irregular. Se montan directamente en la estructura del armario. Rango de ajuste: 30 mm. Carga máxima: 3000N por pie. 4 piezas con accesorios de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


